モノタロウ

ロングスライドハンマー

ロングスライドハンマー - モノタロウロングスライドハンマー - モノタロウロングスライドハンマー - モノタロウ
(2件のレビュー)

自動車の板金修理用のスライドハンマーキットです。
強力なスライドハンマーを利用して、板金の損傷部分(歪み・凹み等)を修復します。
5種の先端アタッチメントを使い分けながら、様々な板金作業ができます。
大掛かりな器具など不要で、使い勝手のよい工具セットとなっております。

用途自動車の板金修理時に。材質スチール全長(mm)665(ハンマー)ねじ寸法UNC5/8×11ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1内容量1セット
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※ケースの外観は変更になることがありますが、工具の仕様に変更はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56610636M004M
14,980
16,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り61点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56610636
2017-10-25
用途: 自動車鈑金

作りもまずまず、ハンマーの重さも丁度良い。
コストパフォーマンス最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 56610636
2017-09-30
用途: 自動車のメンテナンスに使用します
シバノ サービス

安かったので、気に入ってます。使い勝手がよいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする