有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。



脱脂剤を入れっぱなしで使用、結果半年後中のパッキンがダメになり廃棄
パッキンの予備を追加するか、パッキンのみの販売を希望する
噴霧は調整しても荒く出てしまい、溶剤を無駄に使用してしまう
本容器の中に溶剤を入れたままでの保管は本容器の品質に影響を及ぼしますので使用後は溶剤を抜いてから保管してください。
エタノールの噴霧に使っていたのですが中に少し残っていたせいか半年でダメになりました。圧をかけてもチョロチョロとしか出てこなくなってしまいましたので、できれば耐久性の向上をしていただければと思います。
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
中身はモノタロ―製のパーツクリーナーを入れて使用
以下の点が駄目
①タンク形状が悪く横に倒れ易い、その結果液漏れする
②加圧ポンプレバーの強度不足で今にも折れそう
③加圧ポンプ付け根のガスケットに問題有りで使用2か月程で加圧後に勝手に漏れてくる、液漏れ発生&ガスケットの材質に問題有りで加圧の度にギコギコ異音発生。誤魔化しながら使用しているが1年は持たないと思う、買って失敗作
耐久性がとても悪いです。
中身を入れたまま保管していると加圧していなくとも温度差?気圧差で加圧のピストンの脇より中身があふれて漏れ出てきます。換気に注意し火気厳禁で保管しなくてはいけないので、1回1回中身を戻してカラにして使っていました。
そうこうしているとスプレーボタンの根元の樹脂が折れてしまい、テコにならずに使えなくなりました。コスパ良いのか悪いのか?安物買いの銭失いでした。
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
パーツクリーナーを入れて使っていましたが、1年ほどでダメになりました。
溶剤を入れたままの保管は推奨されていない様ですが
翌日も違うのに毎回空にするのも手間なので、入れっぱなしにできると尚ありがたいです
大変、申し訳ございませんでした。やはり溶剤を入れて保管頂くとどうしても容器を腐食させやすくなる為ご使用後には溶剤を抜いた状態で保管お願い致します。
安定が悪く直ぐ転倒してしまい使いずらくて捨てました。
ボトルの下部を裾広がりな形状になったらまた買います。
価格と名前は立派! 使用後中身を空にするように使っても1ヶ月くらいで液漏れが始まるか、加圧不能になる。有機溶剤使用後水洗いして干して置けば使えるのだろうがプロ向けでは無い商品です。
草刈り機などのメンテで、パーツクリーナーをよく使うので、一斗缶で購入して、使う時にこちらに入れています。 噴霧の時はよいですが、強めに出すときにノズルと開き目にしますが、出る量が多すぎだと思います。 もう少し出る量が絞れるとよいです。 ボトルの座りが悪いので、ボトルは接地面が広いタイプが良いです。 気になる点はありますが、値段が安くて、そこそこ使えているので、割と満足しています。 壊れたら、また買うと思います。