モノタロウ

オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用

オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 - モノタロウオープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 - モノタロウオープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 - モノタロウオープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 - モノタロウオープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 - モノタロウオープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 - モノタロウオープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 - モノタロウオープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 - モノタロウ
(2件のレビュー)

ヘッド交換式トルクレンチ用のオープンヘッドです。

用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に差込角(mm)9×12材質クロムバナジウム鋼差込角凸(mm)9×12内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57373977837.985.722.8
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
573739861038.9105.724.8
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
573739951238.8125.727.5
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
573740041443147.731.5
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
573740132453.82411.551
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57374004
2024-08-07
用途: ミッション載せ替え

スタビレーのトルクレンチで使用しました、普通に適合して問題ありませんでした。ただ突起が低かった為外す際はボール部分を深く押さないと外れません。

対象商品 : 57373995
2022-05-23
用途: 車とバイクの整備

モノタロウのヘッド交換式トルクレンチに使用します。特に問題ありません。手ごろな価格なのでサイズバリエーションを増やしてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする