住友電工ハードメタル
GSX MILL 3枚刃エンドミル
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全26種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
12
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
刃長(mm)
選択してください
1
1.5
2
2.3
2.5
3
3.8
4
4.5
5
6
7
7.5
8
9
10
11
12
14
15
18
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41270467
GSX30100C-1.5D
40
3
1
4
1.5
ACF20
¥
4,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
41270485
GSX30150C-1.5D
40
3
1.5
4
2.3
ACF20
¥
4,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
41270503
GSX30200C-1.5D
40
3
2
4
3
ACF20
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
41270521
GSX30250C-1.5D
40
3
2.5
4
3.8
ACF20
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
41270546
GSX30300C-1.5D
45
3
3
6
4.5
ACF20
¥
3,890
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
41270564
GSX30400C-1.5D
45
3
4
6
6
ACF20
¥
4,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
41270582
GSX30500C-1.5D
50
3
5
6
7.5
ACF20
¥
4,610
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
41270607
GSX30600C-1.5D
50
3
6
6
9
ACF20
¥
4,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
41270625
GSX30700C-1.5D
60
3
7
8
11
ACF20
¥
11,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
41270643
GSX30800C-1.5D
60
3
8
8
12
ACF20
¥
7,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
41270661
GSX30900C-1.5D
70
3
9
10
14
ACF20
¥
13,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
41270686
GSX31000C-1.5D
70
3
10
10
15
ACF20
¥
10,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41270704
GSX31200C-1.5D
75
3
12
12
18
ACF20
¥
13,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
41270476
GSX30100C-2D
40
3
1
4
1
ACF20
¥
4,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
41270494
GSX30150C-2D
40
3
1.5
4
1.5
ACF20
¥
4,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
41270512
GSX30200C-2D
40
3
2
4
2
ACF20
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
41270537
GSX30250C-2D
40
3
2.5
4
2.5
ACF20
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
41270555
GSX30300C-2D
45
3
3
6
3
ACF20
¥
3,890
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
41270573
GSX30400C-2D
45
3
4
6
4
ACF20
¥
4,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
41270591
GSX30500C-2D
50
3
5
6
5
ACF20
¥
4,610
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
41270616
GSX30600C-2D
50
3
6
6
6
ACF20
¥
4,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
41270634
GSX30700C-2D
60
3
7
8
7
ACF20
¥
11,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
41270652
GSX30800C-2D
60
3
8
8
8
ACF20
¥
7,770
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
41270677
GSX30900C-2D
70
3
9
10
9
ACF20
¥
13,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
41270695
GSX31000C-2D
70
3
10
10
10
ACF20
¥
10,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
41270713
GSX31200C-2D
75
3
12
12
12
ACF20
¥
13,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください