曜日別特売

GSX MILL 4枚刃エンドミル

GSX MILL 4枚刃エンドミル - 住友電工ハードメタル
内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全16種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41270722GSX40100C-1.5D404141.5ACF20
4,990
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
41270756GSX40150C-1.5D4041.542.3ACF20
4,990
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
41270783GSX40200C-1.5D404243ACF20
3,750
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
41270817GSX40250C-1.5D4042.543.8ACF20
3,750
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
41270844GSX40300C-1.5D454364.5ACF20
3,890
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
41270871GSX40350C-1.5D4543.565.3ACF20
7,770
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
41270887GSX40400C-1.5D454466ACF20
4,210
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
41270914GSX40450C-1.5D5044.566.8ACF20
8,260
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
41270923GSX40500C-1.5D504567.5ACF20
4,610
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
41270957GSX40550C-1.5D5045.568.3ACF20
9,190
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
41270966GSX40600C-1.5D504669ACF20
4,990
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
41270993GSX40700C-1.5D6047811ACF20
11,700
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
41271002GSX40800C-1.5D6048812ACF20
7,770
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
41271036GSX40900C-1.5D70491014ACF20
13,200
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
41271045GSX41000C-1.5D704101015ACF20
10,300
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
41271072GSX41200C-1.5D754121218ACF20
13,000
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする