住友電工ハードメタル
GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41271115
GSXSLT30100C-1.5D
40
3
1
4
1.5
ACF20
¥
5,930
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
41271124
GSXSLT30150C-1.5D
40
3
1.5
4
2.3
ACF20
¥
5,930
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
41271133
GSXSLT30200C-1.5D
40
3
2
4
3
ACF20
¥
4,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
41271142
GSXSLT30250C-1.5D
40
3
2.5
4
3.8
ACF20
¥
4,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
41271151
GSXSLT30300C-1.5D
45
3
3
6
4.5
ACF20
¥
6,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
41271167
GSXSLT30400C-1.5D
45
3
4
6
6
ACF20
¥
6,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
41271176
GSXSLT30500C-1.5D
50
3
5
6
7.5
ACF20
¥
7,620
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
41271185
GSXSLT30600C-1.5D
50
3
6
6
9
ACF20
¥
8,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
41271194
GSXSLT30700C-1.5D
60
3
7
8
11
ACF20
¥
12,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
41271203
GSXSLT30800C-1.5D
60
3
8
8
12
ACF20
¥
10,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
41271212
GSXSLT30900C-1.5D
70
3
9
10
14
ACF20
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41271221
GSXSLT31000C-1.5D
70
3
10
10
15
ACF20
¥
12,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
41271237
GSXSLT31200C-1.5D
75
3
12
12
18
ACF20
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください