曜日別特売
GSXSLT30150C-1.5D GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル 住友電工ハードメタル 41271124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSX MILL 3枚刃スロットエンドミルGSXSLT30150C-1.5D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)1.5
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)40
刃長(mm)2.3
内容量1本注文コード41271124品番GSXSLT30150C-1.5D
参考基準価格(税別)¥8,070販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
全長(mm)
40
刃数
3
刃径(Φmm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
2.3
材質
ACF20
首下長(mm)
3.3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする