曜日別特売

CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200

CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200 - NS(日進工具)CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200 - NS(日進工具)

■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化
■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。
■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。
■極小径サイズR0.05から規格化!
■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!

内容量1個
注意
※オイルミストクーラントをご使用ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38763252SSBL200 R0.05X0.35020.140.08立方晶窒化硼素(CBN)
38,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
38763261SSBL200 R0.05X0.55020.140.08立方晶窒化硼素(CBN)
39,800
23,880
26,268(税込)
翌々日出荷
68062836SSBL200 R0.075X0.455021.540.12立方晶窒化硼素(CBN)
38,200
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
68062845SSBL200 R0.075X0.755021.540.12立方晶窒化硼素(CBN)
39,800
23,880
26,268(税込)
翌々日出荷
38763277SSBL200 R0.1X0.65020.240.15立方晶窒化硼素(CBN)
28,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
38763286SSBL200 R0.1X15020.240.15立方晶窒化硼素(CBN)
30,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
38763295SSBL200 R0.15X0.95020.340.23立方晶窒化硼素(CBN)
28,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
38763304SSBL200 R0.15X1.55020.340.23立方晶窒化硼素(CBN)
30,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
38763313SSBL200 R0.2X1.25020.440.3立方晶窒化硼素(CBN)
26,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
38763322SSBL200 R0.2X25020.440.3立方晶窒化硼素(CBN)
27,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
38763331SSBL200 R0.25X1.55020.540.38立方晶窒化硼素(CBN)
26,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
38763347SSBL200 R0.25X2.55020.540.38立方晶窒化硼素(CBN)
27,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
38763356SSBL200 R0.3X35020.640.5立方晶窒化硼素(CBN)
25,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
38763365SSBL200 R0.3X45220.640.5立方晶窒化硼素(CBN)
25,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
38763374SSBL200 R0.3X55220.640.5立方晶窒化硼素(CBN)
26,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
38763383SSBL200 R0.4X45320.840.6立方晶窒化硼素(CBN)
25,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
38763392SSBL200 R0.5X4532140.7立方晶窒化硼素(CBN)
25,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
38763401SSBL200 R0.5X5532140.7立方晶窒化硼素(CBN)
25,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
38763417SSBL200 R0.5X6532140.7立方晶窒化硼素(CBN)
25,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
38763426SSBL200 R0.5X8532140.7立方晶窒化硼素(CBN)
26,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
38763435SSBL200 R0.5X10532140.7立方晶窒化硼素(CBN)
26,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
38763444SSBL200 R0.75X7.55221.541立方晶窒化硼素(CBN)
27,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
38763453SSBL200 R1X6522241.2立方晶窒化硼素(CBN)
25,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
38763462SSBL200 R1X8522241.2立方晶窒化硼素(CBN)
27,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
38763471SSBL200 R1X10522241.2立方晶窒化硼素(CBN)
27,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする