新光化成
デシケーターB-8型
棚板間隔(mm)
35
棚板耐荷重(kg)
20/枚
材質(棚板)
ステンレス
棚段数(段)
24(最大増設数)
棚受段数
8
棚板
自在
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56422056
101-01101
帯電防止ABS
¥155,000
¥
139,800
¥153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422065
101-01102
透明アクリル
¥82,000
¥
73,980
¥81,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422074
101-01104
紫外線カット
¥115,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422083
101-01105
透明塩ビ
¥92,000
¥
79,980
¥87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422092
101-01106
ステンレス
¥5,200
¥
4,698
¥5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください