R 600-17 BLK [TYPE-C]

R 600-17 BLK [TYPE-C] - GALESPEED(ゲイルスピード)

十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。
軽量ホイールとしての性能・耐久性をバランスよくクリアしたモデルです。
シャフトドライブのV-MAX用もラインナップします。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※装着には別売りの専用スプロケットが必要です。(ノーマルスプロケットは使用できません)
※ホイールの交換はインチダウンを含めて、操縦安定性・制動特性が変化します。ご自身の体が変化に慣れるまでは十分にご注意ください。
※車種によっては別途パーツが必要な場合があります。メーター補正にはアクティブ製デジタルモニターをおすすめします。
※ガラスコーティング仕様は品番末尾に”Q”をつけてご注文ください。(ポリッシュは施工対象外となります)
※純正のリアディスク用ローターボルトが別途必要です。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5642366628211101CB1300SF 98-02/X-4/X-4(LD)
88,000
取扱い終了
返品不可
5642368428211102CBR1100XX 97-05/X-11
88,000
取扱い終了
返品不可
5642370228211106CBR900RR(929RR/954RR) 00-03
88,000
取扱い終了
返品不可
5642372728211107CB1300SF 03-15 (ABS不可)/CB1300SB 05-15 (ABS不可)
88,000
取扱い終了
返品不可
5642374528211110VTR1000SP-1/SP-2
88,000
取扱い終了
返品不可
5642376328211124CB1300SF 03-15(ABS仕様)/CB1300SB 05-15(ABS仕様)
95,000
取扱い終了
返品不可
5642378828211136CBR1000RR 08-16 ABS仕様
88,000
取扱い終了
返品不可
5642380628211137CBR1000RR 04-16 (ABS不可)
88,000
取扱い終了
返品不可
5642615228231103YZF-R1 98-01
88,000
取扱い終了
返品不可
5642617728231104YZF-R1 02-03
88,000
取扱い終了
返品不可
5642619528231105FZS1000 01-05
88,000
取扱い終了
返品不可
5642621328231106V-MAX (リムセンター 7mmオフセット)
108,000
取扱い終了
返品不可
5642623828231112XJR1200/1300 -99(国内)/1300 -00(逆車)
88,000
取扱い終了
返品不可
5642625628231113XJR1300 00-15(国内)/1300 01-07(逆車)/1300C 15
88,000
取扱い終了
返品不可
5642627428231118FZ-1 06-12/FZ-1 FAZER 06-12 (ABS不可)
93,000
取扱い終了
返品不可
5642629228231119FZ-8 11(ABS不可)/FZ-8 FAZER 11(ABS不可)
88,000
取扱い終了
返品不可
5642631728231122YZF-R1 04-14
88,000
取扱い終了
返品不可
5642870628251110GSX1300R 08-12 (ABS不可)
88,000
取扱い終了
返品不可
5642872428251111B-KING 08-11 (ABS不可)
88,000
取扱い終了
返品不可
5642880328251125GSXR1000 01-04
88,000
取扱い終了
返品不可
5642882828251129GSX1400
88,000
取扱い終了
返品不可
5642888228251134GSX1300R 13-16 (ABS仕様)
88,000
取扱い終了
返品不可
5642890728251155B-KING 08-11 (ABS仕様)
88,000
取扱い終了
返品不可
5642892528251160GSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
88,000
取扱い終了
返品不可
5642894328251161GSXR1000 09-14
88,000
取扱い終了
返品不可
5642896828251162GSXR1000 05-08
88,000
取扱い終了
返品不可
5642902228251167GSX-S1000/F (ABS) 15
93,000
取扱い終了
返品不可
5643213628271105ZZR1100 D
88,000
取扱い終了
返品不可
5643219728271111Z1000 03-06/ZX-9R 00-03
88,000
取扱い終了
返品不可
5643225828271121Z1000 07-09
88,000
取扱い終了
返品不可
5643231228271142Z1000 10-16
88,000
取扱い終了
返品不可
5643233728271145NINJA1000 11-17 /Z1000 17(ABS可)
88,000
取扱い終了
返品不可
5643237328271147ZRX1100 (チェーンライン 5mmオフセット)
88,000
取扱い終了
返品不可
5643239828271148ZRX1200 01-08
88,000
取扱い終了
返品不可
5643241628271149ZZR1200
88,000
取扱い終了
返品不可
5643243428271150ZRX1200 DAEG 09-15
88,000
取扱い終了
返品不可
5643245228271153ZX-10R 11-16 ABS可
88,000
取扱い終了
返品不可
5643247728271155ZX-12R 00-06
88,000
取扱い終了
返品不可
5643249528271157ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-18(ABS可)
88,000
取扱い終了
返品不可
5643251328271158ZX-10R 04-10
88,000
取扱い終了
返品不可
5643257428271169Z800 13-14
88,000
取扱い終了
返品不可
5643259228271170ZRX1200 01-08 (リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
93,000
取扱い終了
返品不可
5643261728271171ZRX1200 DAEG 09-15(リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
93,000
取扱い終了
返品不可
7357943328251170GSXR1000(ABS)15-16
93,000
取扱い終了
返品不可
7357945828251171GSXR1000(ABS)17
93,000
取扱い終了
返品不可
3323861728231114FZS1000 01-05
88,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする