曜日別特売

ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20

ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 - GALESPEED(ゲイルスピード)

十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。
軽量ホイールとしての性能・耐久性をバランスよくクリアしたモデルです。
シャフトドライブのV-MAX用もラインナップします。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※装着には別売りの専用スプロケットが必要です。(ノーマルスプロケットは使用できません)
※ホイールの交換はインチダウンを含めて、操縦安定性・制動特性が変化します。ご自身の体が変化に慣れるまでは十分にご注意ください。
※車種によっては別途パーツが必要な場合があります。メーター補正にはアクティブ製デジタルモニターをおすすめします。
※ガラスコーティング仕様は品番末尾に”Q”をつけてご注文ください。(ポリッシュは施工対象外となります)
※純正のリアディスク用ローターボルトが別途必要です。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5642432328213101Q1本CB1300SF 98-02/X-4/X-4(LD)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642434828213102Q1本CBR1100XX 97-05/X-11
オープン
取扱い終了
返品不可
5642436628213106Q1本CBR900RR(929RR/954RR) 00-03
オープン
取扱い終了
返品不可
5642438428213107Q1本CB1300SF 03-15 (ABS不可)/CB1300SB 05-15 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642442728213110Q1本VTR1000SP-1/SP-2
オープン
取扱い終了
返品不可
5642446328213124Q1本CB1300SF(ABS) 03-19/SB(ABS) 05-19/SP(ABS) 18-20
オープン
取扱い終了
返品不可
5642448828213136Q1本CBR1000RR 08-16 ABS仕様
オープン
取扱い終了
返品不可
5642450628213137Q1本CBR1000RR 04-16 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642669428233103Q1本YZF-R1 98-01
オープン
取扱い終了
返品不可
5642671228233104Q1本YZF-R1 02-03
オープン
取扱い終了
返品不可
5642672828233105Q1本FZS1000 01-05
101,000
取扱い終了
返品不可
5642674628233106Q1本V-MAX (リムセンター 7mmオフセット)
123,000
取扱い終了
返品不可
5642676428233112Q1本XJR1200/1300 -99(国内)/1300 -00(逆車)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642678228233113Q1本XJR1300 00-15(国内)/1300 01-07(逆車)/1300C 15
オープン
取扱い終了
返品不可
5642681628233118Q1本FZ-1 06-12/FZ-1 FAZER 06-12 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642683428233119Q1本FZ-8 11(ABS不可)/FZ-8 FAZER 11(ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642685228233122Q1本YZF-R1 04-14
オープン
取扱い終了
返品不可
5642937228253110Q1本GSX1300R 08-12 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642939728253111Q1本B-KING 08-11 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642947628253125Q1本GSXR1000 01-04
オープン
取扱い終了
返品不可
5642949428253129Q1本GSX1400
オープン
取扱い終了
返品不可
5642955528253134Q1本GSX1300R 13-17 (ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642957328253155Q1本B-KING 08-11 (ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
5642959828253160Q1本GSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
オープン
取扱い終了
返品不可
5642961628253161Q1本GSXR1000 09-14
オープン
取扱い終了
返品不可
5642963428253162Q1本GSXR1000 05-08
オープン
取扱い終了
返品不可
5642969528253167Q1本GSX-S1000/F (ABS) 15-20 / KATANA 19-20
オープン
取扱い終了
返品不可
5643306428273105Q1本ZZR1100 D
オープン
取扱い終了
返品不可
5643312528273111Q1本Z1000 03-06/ZX-9R 00-03
オープン
取扱い終了
返品不可
5643322228273121Q1本Z1000 07-09
オープン
取扱い終了
返品不可
5643326528273142Q1本Z1000 10-16
オープン
取扱い終了
返品不可
5643328328273145Q1本NINJA1000 11-19/SX 20/Z1000 17-20(ABS車含む)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643332628273147Q1本ZRX1100 (チェーンライン 5mmオフセット)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643334428273148Q1本ZRX1200 01-08
オープン
取扱い終了
返品不可
5643336228273149Q1本ZZR1200
オープン
取扱い終了
返品不可
5643338728273150Q1本ZRX1200 DAEG 09-15
オープン
取扱い終了
返品不可
5643340528273153Q1本ZX-10R 11-19 ABS可
オープン
取扱い終了
返品不可
5643342328273155Q1本ZX-12R 00-06
オープン
取扱い終了
返品不可
5643344828273157Q1本ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-18(ABS可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643346628273158Q1本ZX-10R 04-10
オープン
取扱い終了
返品不可
5643350228273160Q1本ZRX1200 DAEG 09-15(リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
108,000
取扱い終了
返品不可
5643354528273162Q1本ZRX1200 01-08 (リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643356328273169Q1本Z800 13-14
オープン
取扱い終了
返品不可
7357948528253170Q1本GSXR1000(ABS)15-16
オープン
取扱い終了
返品不可
7357950328253171Q1本GSXR1000(ABS)17
オープン
取扱い終了
返品不可
5226535328273171Q1本ZRX1200 DAEG 09-15(リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
オープン
取扱い終了
5515019328213169Q1個CB1100RS 17-18
オープン
取扱い終了
返品不可
5515020928273183Q1個ZX-6R/ZX-6RR 03-04
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする