曜日別特売

R 550-17 BLK [TYPE-C Gコート]

R 550-17 BLK [TYPE-C Gコート] - GALESPEED(ゲイルスピード)

十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。
軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。
《ゲイルスピードの特徴》
熱間鍛造法
3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析
断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン
リムの軽量化・耐久性
ハブの軽量化
JWL/TUV認定
アフターサービスに役立つユーザー登録制度

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5642634428231124QYZF-R6 03-12
98,000
取扱い終了
返品不可
5642636228231126QMT-07 14-16/MT-09 14(ABS不可)/XSR700 18(ABS不可)
98,000
取扱い終了
返品不可
5642869728251108QGSXR600 06-10/GSXR750 08-10
98,000
取扱い終了
返品不可
5642877628251118QGSXR1100 90-92
98,000
取扱い終了
返品不可
5642879428251124QGSXR1100 89
98,000
取扱い終了
返品不可
5642885528251132QGSXR600 11-14/GSXR750 11-12
98,000
取扱い終了
返品不可
5642887328251133QGSR750 11-14 (ABS不可)
98,000
取扱い終了
返品不可
5642899528251164QGSXR600 01-04/GSXR750 00-05/SV1000 03-07
98,000
取扱い終了
返品不可
5642901328251165QGSR750 11-14 (ABS仕様)
98,000
取扱い終了
返品不可
5643212728271101QGPZ900R A7- (チェーンライン 8mmオフセット)
98,000
取扱い終了
返品不可
5643216328271107QZZR1100 C
98,000
取扱い終了
返品不可
5643218828271109QZEPHYR750/750RS
98,000
取扱い終了
返品不可
5643222428271112QZRX1100
98,000
取扱い終了
返品不可
5643224228271116QZRX1200 01-08
98,000
取扱い終了
返品不可
5643228528271126QZRX1200 DAEG 09-15
98,000
取扱い終了
返品不可
5643230328271140QZEPHYR1100/1100RS
96,000
取扱い終了
返品不可
5643254728271159QZRX1200 DAEG 09-15(リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
103,000
取扱い終了
返品不可
5643256528271161QZRX1200 01-08 (リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
103,000
取扱い終了
返品不可
5643541728291101QDUCATI M900 93-01/900SS 94-97/SS900 98-03
98,000
取扱い終了
返品不可
5643543528291103QDUCATI S4/M900 02-03/M1000
98,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする