曜日別特売

R 600-17 WHT [TYPE-R]

R 600-17 WHT [TYPE-R] - GALESPEED(ゲイルスピード)

TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。
異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。
ミニ用の小径ホイールもラインナップ。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールの交換はインチダウンを含めて、操縦安定性・制動特性が変化します。ご自身の体が変化に慣れるまでは十分にご注意ください。
※車種によっては別途パーツが必要な場合があります。メーター補正にはアクティブ製デジタルモニターをおすすめします。
※ガラスコーティング仕様は品番末尾に”Q”をつけてご注文ください。
※装着には別売りの専用スプロケットが必要です。(ノーマルスプロケットは使用できません)
※純正のリアディスク用ローターボルトが別途必要です。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5643611728310101CB1300SF 98-02/X-4/X-4(LD)
88,000
取扱い終了
返品不可
5643613528310102CBR1100XX 97-05/X-11
88,000
取扱い終了
返品不可
5643615328310106CBR900RR(929RR/954RR) 00-03
88,000
取扱い終了
返品不可
5643617828310107CB1300SF 03-15 (ABS不可)/CB1300SB 05-15 (ABS不可)
88,000
取扱い終了
返品不可
5643620528310110VTR1000SP-1/SP-2
88,000
取扱い終了
返品不可
5643626628310124CB1300SF 03-15(ABS仕様)/CB1300SB 05-15(ABS仕様)
95,000
取扱い終了
返品不可
5643634528310136CBR1000RR 08-16 ABS仕様
88,000
取扱い終了
返品不可
5643636328310137CBR1000RR 04-16 (ABS不可)
88,000
取扱い終了
返品不可
5643925828330103YZF-R1 98-01
88,000
取扱い終了
返品不可
5643927628330104YZF-R1 02-03
88,000
取扱い終了
返品不可
5643931228330112XJR1200/1300 -99(国内)/1300 -00(逆車)
88,000
取扱い終了
返品不可
5643933728330113XJR1300 00-15(国内)/1300 01-07(逆車)/1300C 15
88,000
取扱い終了
返品不可
5643935528330114FZS1000 01-05
88,000
取扱い終了
返品不可
5643939828330118FZ-1 06-12/FZ-1 FAZER 06-12 (ABS不可)
93,000
取扱い終了
返品不可
5643941628330119FZ-8 11(ABS不可)/FZ-8 FAZER 11(ABS不可)
88,000
取扱い終了
返品不可
5643943428330122YZF-R1 04-14
88,000
取扱い終了
返品不可
5644172628350111B-KING 08-11 (ABS不可)
88,000
取扱い終了
返品不可
5644184828350125GSXR1000 01-04
88,000
取扱い終了
返品不可
5644186628350129GSX1400
88,000
取扱い終了
返品不可
5644192728350134GSX1300R 13-16 (ABS仕様)
88,000
取扱い終了
返品不可
5644194528350155B-KING 08-11 (ABS仕様)
88,000
取扱い終了
返品不可
5644196328350159GSXR1000 05-08
88,000
取扱い終了
返品不可
5644198828350160GSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
88,000
取扱い終了
返品不可
5644200628350161GSXR1000 09-14
88,000
取扱い終了
返品不可
5644202428350163GSX1300R 08-12 (ABS不可)
88,000
取扱い終了
返品不可
5644208528350167GSX-S1000/F (ABS) 15
93,000
取扱い終了
返品不可
5644554228370105ZZR1100 D
88,000
取扱い終了
返品不可
5644560328370111Z1000 03-06/ZX-9R 00-03
88,000
取扱い終了
返品不可
5644572528370121Z1000 07-09
88,000
取扱い終了
返品不可
5644580428370142Z1000 10-16
88,000
取扱い終了
返品不可
5644586528370145NINJA1000 11-17 /Z1000 17(ABS可)
88,000
取扱い終了
返品不可
5644590828370147ZRX1100 (チェーンライン 5mmオフセット)
88,000
取扱い終了
返品不可
5644592628370148ZRX1200 01-08
88,000
取扱い終了
返品不可
5644594428370149ZZR1200
88,000
取扱い終了
返品不可
5644596228370150ZRX1200 DAEG 09-15
88,000
取扱い終了
返品不可
5644602328370153ZX-10R 11-16 (ABS可)
88,000
取扱い終了
返品不可
5644604828370155ZX-12R 00-06
88,000
取扱い終了
返品不可
5644606628370157ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-18(ABS可)
88,000
取扱い終了
返品不可
5644608428370158ZX-10R 04-10
88,000
取扱い終了
返品不可
5644612728370160ZRX1200 DAEG 09-15(リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
93,000
取扱い終了
返品不可
5644616328370162ZRX1200 01-08 (リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
93,000
取扱い終了
返品不可
5644618828370169Z800 13-14
88,000
取扱い終了
返品不可
5645086228390121BMW R1200S 06-08/ST 05-08/RT 05-13/R 07-14
82,500
取扱い終了
返品不可
5645088728390162BMW R nineT
82,500
取扱い終了
返品不可
7357959828350170GSXR1000(ABS)15-16
93,000
取扱い終了
返品不可
7357961628350171GSXR1000(ABS)17
93,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする