曜日別特売

F 350-17 Gメタ [TYPE-R]

F 350-17 Gメタ [TYPE-R] - GALESPEED(ゲイルスピード)

TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。
異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。
ミニ用の小径ホイールもラインナップ。
軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。
《ゲイルスピードの特徴》
熱間鍛造法
3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析
断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン
リムの軽量化・耐久性
ハブの軽量化
JWL/TUV認定
アフターサービスに役立つユーザー登録制度

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5643725528313001CB1300SF 98-02
オープン
取扱い終了
返品不可
5643729828313003CBR1100XX 99-05/X-11
オープン
取扱い終了
返品不可
5643731628313004X-4(LD不可)/CBR900RR 98-99
オープン
取扱い終了
返品不可
5643733428313005X-4(LD)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643735228313006CBR900RR(929RR/954RR) 00-03/CBR1000RR 04-07
オープン
取扱い終了
返品不可
5643737728313007CB1300SF 03-13 (ABS不可)/CB1300SB 05-13 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643739528313008CBR600RR 03-06
オープン
取扱い終了
返品不可
5643741328313010VTR1000SP-1/SP-2
オープン
取扱い終了
返品不可
5643743828313011VTR1000F 97-06
オープン
取扱い終了
返品不可
5643745628313020CBR600RR 07-13 (ABS可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643747428313021CB750 92-08(RC42)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643749228313022CBR1000RR 08-16 (ABS可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643751728313028CB1300SF 03-13 (ABS仕様)/CB1300SB 05-13 (ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643753528313051CB1300SF(ABS) 14-19/SB(ABS) 14-19
オープン
取扱い終了
返品不可
5643755328313052CB1300SF 14-15(ABS不可)/CB1300SB 14-15(ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643757828313053CB400SF 14-15(ABS可)/CB400SB 14-15(ABS可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644009828333001XJR1200/1300 -99(国内)/1300 -98(逆車)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644011628333002XJR1300 00-02(国内)/1300 99-03(逆車)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644013428333003YZF-R1 98-03/FZS1000 01-05
オープン
取扱い終了
返品不可
5644017728333008XJR1300 03-15(国内)/1300 04-07(逆車)/1300C 15
オープン
取扱い終了
返品不可
5644019528333010WR250F 02-05
オープン
取扱い終了
返品不可
5644021328333015WR250X 07-17
オープン
取扱い終了
返品不可
5644023828333019FZ-8 11(ABS不可)/FZ-8 FAZER 11(ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644025628333026MT-09 14(ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644027428333031MT-07 14-17(ABS不可) /XSR700 18(ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644313528353001GSXR600 01-04/750 00-05/1000 01-04/SV1000 03-07
オープン
取扱い終了
返品不可
5644315328353002GSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
オープン
取扱い終了
返品不可
5644317828353003GSF1200 96-99(国内)/GS1200SS 01-03 /GSXR1100 89-92
オープン
取扱い終了
返品不可
5644319628353004GSX1400
オープン
取扱い終了
返品不可
5644321428353006DR-Z400S/SM 00-09
オープン
取扱い終了
返品不可
5644323228353007GSXR600 06-07/GSXR1000 05-08
オープン
取扱い終了
返品不可
5644325728353010GSX1300R 08-12/B-KING 08-11 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644327528353014GSXR600 08-10/GSXR750 08-10/GSXR1000 09-17
オープン
取扱い終了
返品不可
5644331828353032GSXR600 11-18/GSXR750 11-18
オープン
取扱い終了
返品不可
5644333628353033GSR750 11-14 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644335428353055B-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-17 (ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644337228353065GSR750 11-14 (ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644339728353067GSX-S1000/F (ABS) 15-20 / KATANA 19-20
オープン
取扱い終了
返品不可
5644768528373001GPZ900R A7-
75,000
取扱い終了
返品不可
5644770328373002ZRX1100/ZRX1200 01-08/ZZR1100 D/ZZR1200
オープン
取扱い終了
返品不可
5644772828373004ZEPHYR1100 (RS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644774628373007ZZR1100 C
オープン
取扱い終了
返品不可
5644776428373008ZX-12R 00-06
オープン
取扱い終了
返品不可
5644778228373009ZEPHYR400X 97-10/ZEPHYR750/750RS/ZEPHYR1100RS
オープン
取扱い終了
返品不可
5644780728373010ZX-10R 04-05/NINJA1000SX 20/Z1000 14-20(ABS車含む)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644782528373011Z1000 03-06/ZX-9R 00-01
オープン
取扱い終了
返品不可
5644786828373015D-TRACKER 98-07
オープン
取扱い終了
返品不可
5644788628373020ZX-9R 02-03
オープン
取扱い終了
返品不可
5644790428373021ZRX1200 DAEG 09-15/Z1000 07-09
オープン
取扱い終了
返品不可
5644792228373024D-TRACKER X 08-11
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする