F 350-17 Gメタ [TYPE-R Gコート]

F 350-17 Gメタ [TYPE-R Gコート] - GALESPEED(ゲイルスピード)

TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。
異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。
ミニ用の小径ホイールもラインナップ。
軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。
《ゲイルスピードの特徴》
熱間鍛造法
3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析
断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン
リムの軽量化・耐久性
ハブの軽量化
JWL/TUV認定
アフターサービスに役立つユーザー登録制度

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5643726428313001QCB1300SF 98-02
オープン
取扱い終了
返品不可
5643730728313003QCBR1100XX 99-05/X-11
オープン
取扱い終了
返品不可
5643732528313004QX-4 (LD不可)/CBR900RR 98-99
オープン
取扱い終了
返品不可
5643734328313005QX-4(LD)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643736828313006QCBR900RR(929RR/954RR) 00-03/CBR1000RR 04-07
オープン
取扱い終了
返品不可
5643738628313007QCB1300SF 03-13 (ABS不可)/CB1300SB 05-13 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643740428313008QCBR600RR 03-06
オープン
取扱い終了
返品不可
5643742228313010QVTR1000SP-1/SP-2
オープン
取扱い終了
返品不可
5643744728313011QVTR1000F 97-06
オープン
取扱い終了
返品不可
5643746528313020QCBR600RR 07-13 (ABS可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643748328313021QCB750 92-08(RC42)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643750828313022QCBR1000RR 08-16 (ABS可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643752628313028QCB1300SF 03-13 (ABS仕様)/CB1300SB 05-13 (ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643754428313051QCB1300SF(ABS) 14-19/SB(ABS) 14-19
オープン
取扱い終了
返品不可
5643756228313052QCB1300SF 14-15(ABS不可)/CB1300SB 14-15(ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5643758728313053QCB400SF 14-15(ABS可)/CB400SB 14-15(ABS可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644010728333001QXJR1200/1300 -99(国内)/1300 -98(逆車)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644012528333002QXJR1300 00-02(国内)/1300 99-03(逆車)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644014328333003QYZF-R1 98-03/FZS1000 01-05
オープン
取扱い終了
返品不可
5644018628333008QXJR1300 03-15(国内)/1300 04-07(逆車)/1300C 15
オープン
取扱い終了
返品不可
5644020428333010QWR250F 02-05
オープン
取扱い終了
返品不可
5644022228333015QWR250X 07-17
オープン
取扱い終了
返品不可
5644024728333019QFZ-8 11(ABS不可)/FZ-8 FAZER 11(ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644026528333026QMT-09 14(ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644028328333031QMT-07 14-17(ABS不可) /XSR700 18(ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644314428353001QGSXR600 01-04/750 00-05/1000 01-04/SV1000 03-07
オープン
取扱い終了
返品不可
5644316228353002QGSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
オープン
取扱い終了
返品不可
5644318728353003QGSF1200 96-99(国内)/GS1200SS 01-03 /GSXR1100 89-92
オープン
取扱い終了
返品不可
5644320528353004QGSX1400
オープン
取扱い終了
返品不可
5644322328353006QDR-Z400S/SM 00-09
オープン
取扱い終了
返品不可
5644324828353007QGSXR600 06-07/GSXR1000 05-08
オープン
取扱い終了
返品不可
5644326628353010QGSX1300R 08-12/B-KING 08-11 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644328428353014QGSXR600 08-10/GSXR750 08-10/GSXR1000 09-17
オープン
取扱い終了
返品不可
5644332728353032QGSXR600 11-18/GSXR750 11-18
オープン
取扱い終了
返品不可
5644334528353033QGSR750 11-14 (ABS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644336328353055QB-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-17 (ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644338828353065QGSR750 11-14 (ABS仕様)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644340628353067QGSX-S1000/F (ABS) 15-20 / KATANA 19-20
オープン
取扱い終了
返品不可
5644769428373001QGPZ900R A7-
82,000
取扱い終了
返品不可
5644771228373002QZRX1100/ZRX1200 01-08/ZZR1100 D/ZZR1200
オープン
取扱い終了
返品不可
5644773728373004QZEPHYR1100 (RS不可)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644775528373007QZZR1100 C
オープン
取扱い終了
返品不可
5644777328373008QZX-12R 00-06
オープン
取扱い終了
返品不可
5644779828373009QZEPHYR400X 97-10/ZEPHYR750/750RS/ZEPHYR1100RS
オープン
取扱い終了
返品不可
5644781628373010QZX-10R 04-05/NINJA1000SX 20/Z1000 14-20(ABS車含む)
オープン
取扱い終了
返品不可
5644783428373011QZ1000 03-06/ZX-9R 00-01
オープン
取扱い終了
返品不可
5644787728373015QD-TRACKER 98-07
オープン
取扱い終了
返品不可
5644789528373020QZX-9R 02-03
オープン
取扱い終了
返品不可
5644791328373021QZRX1200 DAEG 09-15/Z1000 07-09
オープン
取扱い終了
返品不可
5644793828373024QD-TRACKER X 08-11
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする