曜日別特売

ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20

ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 - GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 - GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 - GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 - GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 - GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 - GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 - GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 - GALESPEED(ゲイルスピード)

TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。
異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。
ミニ用の小径ホイールもラインナップ。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールの交換はインチダウンを含めて、操縦安定性・制動特性が変化します。ご自身の体が変化に慣れるまでは十分にご注意ください。
※車種によっては別途パーツが必要な場合があります。メーター補正にはアクティブ製デジタルモニターをおすすめします。
※ガラスコーティング仕様は品番末尾に”Q”をつけてご注文ください。
※装着には別売りの専用スプロケットが必要です。(ノーマルスプロケットは使用できません)
※純正のリアディスク用ローターボルトが別途必要です。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5643880428315101QCB1300SF 98-02/X-4/X-4(LD)
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5643882228315102QCBR1100XX 97-05/X-11
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5643884728315106QCBR900RR(929RR/954RR) 00-03
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5643886528315107QCB1300SF 03-17/SB 05-17*ABS不可
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5643888328315110QVTR1000SP-1/SP-2
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5643894428315124QCB1300SF/SF SP/SB/SB SP/ST 05-25(ABS)
142,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5643902328315136QCBR1000RR(ABS) 08-16
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5643904828315137QCBR1000RR 04-16*ABS不可
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644117528335103QYZF-R1 98-01
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644119328335104QYZF-R1 02-03
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644123628335112QXJR1200/1300 -99(国内)/1300 -00(逆車)
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644125428335113QXJR1300 00-15(国内)/1300 01-07(逆車)/1300C 15
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644127228335114QFZS1000 01-05
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644131528335118QFZ-1/FAZER 06-12 *ABS不可
140,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644133328335119QFZ-8/FAZER 11*ABS不可
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644135828335122QYZF-R1 04-14
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644483328355111QB-KING 08-11*ABS不可
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644495528355125QGSXR1000 01-04
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644497328355129QGSX1400 01-08
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644503428355134QGSX1300R(ABS) 13-18
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644505228355155QB-KING(ABS) 08-11
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644507728355159QGSXR1000 05-08
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644509528355160QGSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644511328355161QGSXR1000 09-14
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644513828355163QGSX1300R 08-12*ABS不可
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644519228355167QGSX-S1000/GT/GX -24/F 15-20/KATANA(ABS) 19-24
140,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645001328375105QZZR1100 D
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645007428375111QZ1000 03-06/ZX-9R 00-03
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645019628375121QZ1000 07-09
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645027528375142QZ1000 10-16(ABS車含む)
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645033628375145QNINJA1000 11-19/SX-24/1100SX/SE25/Z1000 17-22ABS含
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645037228375147QZRX1100 (チェーンライン 5mmオフセット)
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645039728375148QZRX1200 01-08
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645041528375149QZZR1200
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645043328375150QZRX1200 DAEG 09-16
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645049428375153QZX-10R 11-24 (ABS車含)
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645051228375155QZX-12R 00-06
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645053728375157QZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含む)
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645055528375158QZX-10R 04-10
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645059828375160QZRX1200 DAEG 09-16(リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
140,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645063428375162QZRX1200 01-08 (リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
140,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645065228375169QZ800 13-14
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645181528395121QBMW R1200S 06-08/ST 05-08/RT 05-13/R 07-14
124,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645183328395162QBMW R nineT 14-23/PURE 17-22/RACER 17-19
129,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
7357976528355170QGSXR1000(ABS)15-16
140,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
7357978328355171QGSXR1000/R (ABS) 17-22
140,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする