R 550-17 GLD [TYPE-R]

R 550-17 GLD [TYPE-R] - GALESPEED(ゲイルスピード)R 550-17 GLD [TYPE-R] - GALESPEED(ゲイルスピード)R 550-17 GLD [TYPE-R] - GALESPEED(ゲイルスピード)R 550-17 GLD [TYPE-R] - GALESPEED(ゲイルスピード)R 550-17 GLD [TYPE-R] - GALESPEED(ゲイルスピード)R 550-17 GLD [TYPE-R] - GALESPEED(ゲイルスピード)R 550-17 GLD [TYPE-R] - GALESPEED(ゲイルスピード)R 550-17 GLD [TYPE-R] - GALESPEED(ゲイルスピード)

TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。
異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。
ミニ用の小径ホイールもラインナップ。
軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。
《ゲイルスピードの特徴》
熱間鍛造法
3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析
断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン
リムの軽量化・耐久性
ハブの軽量化
JWL/TUV認定
アフターサービスに役立つユーザー登録制度

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5643895328315130CBR600RR 03-04
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5643897828315132VTR1000F 97-06/CBR900RR 96-99
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5643899628315135CBR600RR 05-24(ABS車含む)
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644136728335124YZF-R6 03-12
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644138528335126MT-07 14-17/MT-09 14-16/XSR700 18*ABS不可
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644480628355108GSXR600 06-10/GSXR750 08-10
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644488528355118GSXR1100 90-92
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644492828355124GSXR1100 89
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644498228355132GSXR600 11-18/GSXR750 11-18
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644500728355133GSR750 11-14*ABS不可
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644514728355164GSXR600 01-04/GSXR750 00-05/SV1000/S 03-07
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644516528355165GSR750(ABS) 11-14
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5644998628375101GPZ900R A7- (チェーンライン 8mmオフセット)
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645002228375107ZZR1100 C
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645004728375109ZEPHYR750/750RS
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645008328375112ZRX1100
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645014428375116ZRX1200 01-08
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645020528375126ZRX1200 DAEG 09-16
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645024828375140ZEPHYR1100/1100RS
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645044228375151ZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645046728375152ZX-6R/RR(ABS)05-12/ZX-6R(ABS)13-26
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645056428375159ZRX1200 DAEG 09-16(リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
129,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645060728375161ZRX1200 01-08 (リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
129,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
5645174528395101DUCATI M900 93-01/900SS 94-97/SS900 98-03
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5645176328395103DUCATI S4/M900 02-03/M1000
124,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする