曜日別特売

F 350-17 BLK [TYPE-M Gコート] マグネシウム

F 350-17 BLK [TYPE-M Gコート] マグネシウム - GALESPEED(ゲイルスピード)

素材に比重がアルミニウムの3分の2のマグネシウムを使用した最軽量モデル。
TYPE-Rよりもさらに細く削られたT字断面10本スポークや、一体式ハブを採用し、30%以上の軽量化を果たしたハイエンドユーザー向けの製品です。また、各部のバランスをマグネシウム素材にあわせて再設計しています。
軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。
《ゲイルスピードの特徴》
熱間鍛造法
3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析
断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン
リムの軽量化・耐久性
ハブの軽量化
JWL/TUV認定
アフターサービスに役立つユーザー登録制度

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5645201628511006QCBR900RR(929RR/954RR) 00-03/CBR1000RR 04-07
127,000
取扱い終了
返品不可
5645203428511007QCB1300SF 03-13 (ABS不可)/CB1300SB 05-13 (ABS不可)
130,000
取扱い終了
返品不可
5645205228511008QCBR600RR 03-06
130,000
取扱い終了
返品不可
5645207728511020QCBR600RR 07-13 (ABS可)
130,000
取扱い終了
返品不可
5645209528511022QCBR1000RR 08-16 (ABS可)
130,000
取扱い終了
返品不可
5645211328511028QCB1300SF 03-13 (ABS仕様)/CB1300SB 05-13 (ABS仕様)
130,000
取扱い終了
返品不可
5645278628531001QXJR1200/1300 -99(国内)/1300 -98(逆車)
130,000
取扱い終了
返品不可
5645281328531008QXJR1300 03-15(国内)/1300 04-07(逆車)/1300C 15
130,000
取扱い終了
返品不可
5645283828531016QYZF-R1 04-14/YZF-R6 03-12
130,000
取扱い終了
返品不可
5645285628531019QFZ-8 11(ABS不可)/FZ-8 FAZER 11(ABS不可)
130,000
取扱い終了
返品不可
5645368728551003QGSF1200 96-99(国内)/GS1200SS 01-03 /GSXR1100 89-92
130,000
取扱い終了
返品不可
5645370528551004QGSX1400
130,000
取扱い終了
返品不可
5645372328551010QGSX1300R 08-12/B-KING 08-11 (ABS不可)
140,000
取扱い終了
返品不可
5645374828551014QGSXR600 08-10/GSXR750 08-10/GSXR1000 09-17
130,000
取扱い終了
返品不可
5645376628551019QGSXR600 01-04/750 00-05/1000 01-04/SV1000 03-07
130,000
取扱い終了
返品不可
5645378428551020QGSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
130,000
取扱い終了
返品不可
5645380228551022QGSXR600 06-07/GSXR1000 05-08
130,000
取扱い終了
返品不可
5645382728551032QGSXR600 11-14/GSXR750 11-12
130,000
取扱い終了
返品不可
5645384528551055QB-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-16 (ABS仕様)
140,000
取扱い終了
返品不可
5645562228571021QZRX1200 DAEG 09-15/Z1000 07-09
130,000
取扱い終了
返品不可
5645564728571030QGPZ900R A7-
130,000
取扱い終了
返品不可
5645566528571031QZRX1100/ZRX1200 01-08/ZZR1100 D/ZZR1200
130,000
取扱い終了
返品不可
5645568328571032QZEPHYR1100 (RS不可)
130,000
取扱い終了
返品不可
5645570828571033QZX-12R 00-06
130,000
取扱い終了
返品不可
5645572628571034QZX-10R 04-05 / Z1000 14-17 (ABS可)
130,000
取扱い終了
返品不可
5645574428571035QZ1000 03-06/ZX-9R 00-01
130,000
取扱い終了
返品不可
5645578728571037QZX-9R 02-03
130,000
取扱い終了
返品不可
5645580528571042QZ1000 10-13
130,000
取扱い終了
返品不可
5645744228591001QDUCATI M900 93-99/900SS 94-97
130,000
取扱い終了
返品不可
5645746728591003QDUCATI S4/M900 02-03/M1000
130,000
取扱い終了
返品不可
5645748528591004QDUCATI 999S
130,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする