曜日別特売

R 550-17 Gメタ [TYPE-M] マグネシウム

R 550-17 Gメタ [TYPE-M] マグネシウム - GALESPEED(ゲイルスピード)

素材に比重がアルミニウムの3分の2のマグネシウムを使用した最軽量モデル。
TYPE-Rよりもさらに細く削られたT字断面10本スポークや、一体式ハブを採用し、30%以上の軽量化を果たしたハイエンドユーザー向けの製品です。また、各部のバランスをマグネシウム素材にあわせて再設計しています。
軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。
《ゲイルスピードの特徴》
熱間鍛造法
3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析
断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン
リムの軽量化・耐久性
ハブの軽量化
JWL/TUV認定
アフターサービスに役立つユーザー登録制度

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5645228728513108CBR600RR 03-04
173,000
取扱い終了
返品不可
5645230528513112CBR600RR 05-13
173,000
取扱い終了
返品不可
5645299628533107YZF-R6 03-12
173,000
取扱い終了
返品不可
5645429228553105GSXR600 01-04/GSXR750 00-05/SV1000 03-07
173,000
取扱い終了
返品不可
5645433528553108GSXR600 06-10/GSXR750 08-10
173,000
取扱い終了
返品不可
5645439628553118GSXR1100 90-92
173,000
取扱い終了
返品不可
5645441428553132GSXR600 11-14/GSXR750 11-12
173,000
取扱い終了
返品不可
5645623428573101GPZ900R A7- (チェーンライン 8mmオフセット)
173,000
取扱い終了
返品不可
5645629528573112ZRX1100
173,000
取扱い終了
返品不可
5645631328573114ZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04
173,000
取扱い終了
返品不可
5645633828573116ZRX1200 01-08
173,000
取扱い終了
返品不可
5645635628573118ZX-6R 05-12/ZX-6RR 05-12/ZX-6R 13-14 (ABS)
173,000
取扱い終了
返品不可
5645639228573126ZRX1200 DAEG 09-15
173,000
取扱い終了
返品不可
5645641728573140ZEPHYR1100/1100RS
173,000
取扱い終了
返品不可
5645763428593101DUCATI M900 93-01/900SS 94-97/SS900 98-03
173,000
取扱い終了
返品不可
5645765228593103DUCATI S4/M900 02-03/M1000
173,000
取扱い終了
返品不可
5645767728593104DUCATI 999S
173,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする