曜日別特売

F 350-17 ブロンズ [TYPE-M Gコート] マグネシウム

F 350-17 ブロンズ [TYPE-M Gコート] マグネシウム - GALESPEED(ゲイルスピード)

素材に比重がアルミニウムの3分の2のマグネシウムを使用した最軽量モデル。
TYPE-Rよりもさらに細く削られたT字断面10本スポークや、一体式ハブを採用し、30%以上の軽量化を果たしたハイエンドユーザー向けの製品です。また、各部のバランスをマグネシウム素材にあわせて再設計しています。
軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。
《ゲイルスピードの特徴》
熱間鍛造法
3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析
断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン
リムの軽量化・耐久性
ハブの軽量化
JWL/TUV認定
アフターサービスに役立つユーザー登録制度

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5645233228514006QCBR900RR(929RR/954RR) 00-03/CBR1000RR 04-07
132,000
取扱い終了
返品不可
5645235728514007QCB1300SF 03-13 (ABS不可)/CB1300SB 05-13 (ABS不可)
135,000
取扱い終了
返品不可
5645237528514008QCBR600RR 03-06
135,000
取扱い終了
返品不可
5645239328514020QCBR600RR 07-13 (ABS可)
135,000
取扱い終了
返品不可
5645241828514022QCBR1000RR 08-16 (ABS可)
135,000
取扱い終了
返品不可
5645243628514028QCB1300SF 03-13 (ABS仕様)/CB1300SB 05-13 (ABS仕様)
135,000
取扱い終了
返品不可
5645304828534001QXJR1200/1300 -99(国内)/1300 -98(逆車)
135,000
取扱い終了
返品不可
5645307528534008QXJR1300 03-15(国内)/1300 04-07(逆車)/1300C 15
135,000
取扱い終了
返品不可
5645309328534016QYZF-R1 04-14/YZF-R6 03-12
132,000
取扱い終了
返品不可
5645311828534019QFZ-8 11(ABS不可)/FZ-8 FAZER 11(ABS不可)
132,000
取扱い終了
返品不可
5645444828554003QGSF1200 96-99(国内)/GS1200SS 01-03 /GSXR1100 89-92
132,000
取扱い終了
返品不可
5645446628554004QGSX1400
135,000
取扱い終了
返品不可
5645448428554010QGSX1300R 08-12/B-KING 08-11 (ABS不可)
142,000
取扱い終了
返品不可
5645450228554014QGSXR600 08-10/GSXR750 08-10/GSXR1000 09-17
135,000
取扱い終了
返品不可
5645452728554019QGSXR600 01-04/750 00-05/1000 01-04/SV1000 03-07
132,000
取扱い終了
返品不可
5645454528554020QGSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
132,000
取扱い終了
返品不可
5645456328554022QGSXR600 06-07/GSXR1000 05-08
132,000
取扱い終了
返品不可
5645458828554032QGSXR600 11-14/GSXR750 11-12
135,000
取扱い終了
返品不可
5645460628554055QB-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-16 (ABS仕様)
142,000
取扱い終了
返品不可
5645646228574021QZRX1200 DAEG 09-15/Z1000 07-09
132,000
取扱い終了
返品不可
5645648728574030QGPZ900R A7-
132,000
取扱い終了
返品不可
5645650528574031QZRX1100/ZRX1200 01-08/ZZR1100 D/ZZR1200
132,000
取扱い終了
返品不可
5645652328574032QZEPHYR1100 (RS不可)
132,000
取扱い終了
返品不可
5645654828574033QZX-12R 00-06
132,000
取扱い終了
返品不可
5645656628574034QZX-10R 04-05 / Z1000 14-17 (ABS可)
132,000
取扱い終了
返品不可
5645658428574035QZ1000 03-06/ZX-9R 00-01
132,000
取扱い終了
返品不可
5645662728574037QZX-9R 02-03
132,000
取扱い終了
返品不可
5645664528574042QZ1000 10-13
132,000
取扱い終了
返品不可
5645772228594001QDUCATI M900 93-99/900SS 94-97
135,000
取扱い終了
返品不可
5645774728594003QDUCATI S4/M900 02-03/M1000
135,000
取扱い終了
返品不可
5645776528594004QDUCATI 999S
135,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする