曜日別特売

R 550-17 GLD [TYPE-M Gコート] マグネシウム

R 550-17 GLD [TYPE-M Gコート] マグネシウム - GALESPEED(ゲイルスピード)

素材に比重がアルミニウムの3分の2のマグネシウムを使用した最軽量モデル。
TYPE-Rよりもさらに細く削られたT字断面10本スポークや、一体式ハブを採用し、30%以上の軽量化を果たしたハイエンドユーザー向けの製品です。また、各部のバランスをマグネシウム素材にあわせて再設計しています。
軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。
《ゲイルスピードの特徴》
熱間鍛造法
3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析
断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン
リムの軽量化・耐久性
ハブの軽量化
JWL/TUV認定
アフターサービスに役立つユーザー登録制度

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5645261228515108QCBR600RR 03-04
183,000
取扱い終了
返品不可
5645263728515112QCBR600RR 05-13
183,000
取扱い終了
返品不可
5645326728535107QYZF-R6 03-12
183,000
取扱い終了
返品不可
5645506228555105QGSXR600 01-04/GSXR750 00-05/SV1000 03-07
183,000
取扱い終了
返品不可
5645510528555108QGSXR600 06-10/GSXR750 08-10
183,000
取扱い終了
返品不可
5645516628555118QGSXR1100 90-92
183,000
取扱い終了
返品不可
5645518428555132QGSXR600 11-14/GSXR750 11-12
183,000
取扱い終了
返品不可
5645708328575101QGPZ900R A7- (チェーンライン 8mmオフセット)
183,000
取扱い終了
返品不可
5645714428575112QZRX1100
183,000
取扱い終了
返品不可
5645716228575114QZX-6R 03-04/ZX-6RR 03-04
183,000
取扱い終了
返品不可
5645718728575116QZRX1200 01-08
183,000
取扱い終了
返品不可
5645720528575118QZX-6R 05-12/ZX-6RR 05-12/ZX-6R 13-14 (ABS)
183,000
取扱い終了
返品不可
5645724828575126QZRX1200 DAEG 09-15
183,000
取扱い終了
返品不可
5645726628575140QZEPHYR1100/1100RS
183,000
取扱い終了
返品不可
5645792328595101QDUCATI M900 93-01/900SS 94-97/SS900 98-03
183,000
取扱い終了
返品不可
5645794828595103QDUCATI S4/M900 02-03/M1000
183,000
取扱い終了
返品不可
5645796628595104QDUCATI 999S
183,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする