曜日別特売

ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20

ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 - GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 - GALESPEED(ゲイルスピード)

国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。
独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールの交換はインチダウンを含めて、操縦安定性・制動特性が変化します。ご自身の体が変化に慣れるまでは十分にご注意ください。
※車種によっては別途パーツが必要な場合があります。メーター補正にはアクティブ製デジタルモニターをおすすめします。
※ガラスコーティング仕様は品番末尾に”Q”をつけてご注文ください。
※装着には別売りの専用スプロケットが必要です。(ノーマルスプロケットは使用できません)
※純正のリアディスク用ローターボルトが別途必要です。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5646854528811101QCB1300SF 98-02/X-4/X-4(LD)
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5646856328811102QCBR1100XX 97-05/X-11
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5646858828811107QCB1300SF 03-17/SB 05-17*ABS不可
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5646860628811124QCB1300SF/SF SP/SB/SB SP/ST 05-25(ABS)
164,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5646862428811136QCBR1000RR(ABS) 08-16
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5646864228811137QCBR1000RR 04-16*ABS不可
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5646990228831111QFZ-1/FAZER 06-12 *ABS不可
162,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5646992728831112QXJR1200/1300 -99(国内)/1300 -00(逆車)
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5646994528831113QXJR1300 00-15(国内)/1300 01-07(逆車)/1300C 15
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5646996328831119QFZ-8/FAZER 11*ABS不可
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647000628831122QYZF-R1 04-14
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647010328831130QYZF-R1 15-25/YZF-R1M 15-25/MT-10 17-20/SP 17-21
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647134528851102QGSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647136328851104QGSX1400 01-08
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647138828851111QB-KING 08-11*ABS不可
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647150328851134QGSX1300R(ABS) 13-18
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647152828851155QB-KING(ABS) 08-11
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647154628851156QGSX1300R 08-12*ABS不可
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647158228851159QGSXR1000 05-08
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647160728851161QGSXR1000 09-14
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647164328851167QGSX-S1000/GT/GX -24/F 15-20/KATANA(ABS) 19-24
162,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647340228871102QZRX1100 (チェーンライン 5mmオフセット)
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647342728871103QZRX1200 01-08
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647344528871105QZZR1100 D
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647348828871111QZ1000 03-06/ZX-9R 00-03
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647358528871121QZ1000 07-09
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647360328871125QZRX1200 DAEG 09-16
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647370728871142QZ1000 10-16(ABS車含む)
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647372528871145QNINJA1000 11-19/SX-24/1100SX/SE25/Z1000 17-22ABS含
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647374328871155QZX-12R 00-06
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647376828871156QZX-10R 04-10
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647378628871157QZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含む)
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647382228871160QZRX1200 DAEG 09-16(リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
162,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647386528871162QZRX1200 01-08 (リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
162,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647388328871163QZX-10R 11-25 (ABS車含)
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647390828871169QZ800 13-14
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647500328891160QBMW S1000RR 10-17/HP4 12-14/S1000R 14-15
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5648210729191163QDUCATI 998/996/916/848/748
157,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
7357469828811174QCBR1000RR(ABS) 17-19
162,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
7357996628851170QGSXR1000(ABS)15-16
162,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
7357998428851171QGSXR1000/R (ABS) 17-22
162,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする