曜日別特売

ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20

ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 - GALESPEED(ゲイルスピード)ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 - GALESPEED(ゲイルスピード)

国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。
独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールの交換はインチダウンを含めて、操縦安定性・制動特性が変化します。ご自身の体が変化に慣れるまでは十分にご注意ください。
※車種によっては別途パーツが必要な場合があります。メーター補正にはアクティブ製デジタルモニターをおすすめします。
※ガラスコーティング仕様は品番末尾に”Q”をつけてご注文ください。
※装着には別売りの専用スプロケットが必要です。(ノーマルスプロケットは使用できません)
※純正のリアディスク用ローターボルトが別途必要です。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5646899228815101CB1300SF 98-02/X-4/X-4(LD)
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5646901728815102CBR1100XX 97-05/X-11
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5646903528815107CB1300SF 03-17/SB 05-17*ABS不可
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5646905328815124CB1300SF/SF SP/SB/SB SP/ST 05-25(ABS)
153,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5646907828815136CBR1000RR(ABS) 08-16
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5646909628815137CBR1000RR 04-16*ABS不可
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647037428835111FZ-1/FAZER 06-12 *ABS不可
151,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647039228835112XJR1200/1300 -99(国内)/1300 -00(逆車)
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647041728835113XJR1300 00-15(国内)/1300 01-07(逆車)/1300C 15
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647043528835119FZ-8/FAZER 11*ABS不可
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647047828835122YZF-R1 04-14
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647057528835130YZF-R1 15-25/YZF-R1M 15-25/MT-10 17-20/SP 17-21
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647185328855102GSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647187828855104GSX1400 01-08
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647189628855111B-KING 08-11*ABS不可
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647201828855134GSX1300R(ABS) 13-18
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647203628855155B-KING(ABS) 08-11
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647205428855156GSX1300R 08-12*ABS不可
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647209728855159GSXR1000 05-08
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647211528855161GSXR1000 09-14
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647215828855167GSX-S1000/GT/GX -24/F 15-20/KATANA(ABS) 19-24
151,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647427628875102ZRX1100 (チェーンライン 5mmオフセット)
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647429428875103ZRX1200 01-08
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647431228875105ZZR1100 D
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647435528875111Z1000 03-06/ZX-9R 00-03
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647445228875121Z1000 07-09
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647447728875125ZRX1200 DAEG 09-16
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647457428875142Z1000 10-16(ABS車含む)
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647459228875145NINJA1000 11-19/SX-24/1100SX/SE25/Z1000 17-22ABS含
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647461728875155ZX-12R 00-06
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647463528875156ZX-10R 04-10
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647465328875157ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含む)
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647469628875160ZRX1200 DAEG 09-16(リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
151,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647473228875162ZRX1200 01-08 (リムセンター0mmオフセット チェーンライン5mmオフセット)
151,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647475728875163ZX-10R 11-25 (ABS車含)
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647477528875169Z800 13-14
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5647509828895160BMW S1000RR 10-17/HP4 12-14/S1000R 14-15
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5648235329195163DUCATI 998/996/916/848/748
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
7357470728815174CBR1000RR(ABS) 17-19
151,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
7357999328855170GSXR1000(ABS)15-16
151,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
7358001828855171GSXR1000/R (ABS) 17-22
151,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする