FUJI STAR(三共理化学)
Qディスク QAFD
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途
自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
砥粒
アルミナ
適合材
金属、石材、コンクリート、非金属
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56483963
QAFD100*15.9#16
#16
Φ100×15.9
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56483972
QAFD100*15.9#20
#20
Φ100×15.9
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
56483988
QAFD100*15.9#24
#24
Φ100×15.9
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
56484015
QAFD100*15.9#40
#40
Φ100×15.9
100
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
56484033
QAFD100*15.9#60
#60
Φ100×15.9
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484042
QAFD100*15.9#80
#80
Φ100×15.9
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484058
QAFD100*15.9#100
#100
Φ100×15.9
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
56484076
QAFD100*15.9#180
#180
Φ100×15.9
100
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484146
QAFD150*22.2#60
#60
Φ150×22.2
150
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484173
QAFD180*22.2#16
#16
Φ180×22.2
180
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
56484198
QAFD180*22.2#24
#24
Φ180×22.2
180
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484207
QAFD180*22.2#40
#40
Φ180×22.2
180
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484216
QAFD180*22.2#60
#60
Φ180×22.2
180
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484234
QAFD180*22.2#120
#120
Φ180×22.2
180
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
34日以内出荷
返品不可
56484243
QAFD180*22.2#150
#150
Φ180×22.2
180
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484252
QAFD180*22.2#180
#180
Φ180×22.2
180
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56483997
QAFD100*15.9#30
#30
Φ100×15.9
100
オープン
取扱い終了
56484006
QAFD100*15.9#36
#36
Φ100×15.9
100
オープン
取扱い終了
56484024
QAFD100*15.9#50
#50
Φ100×15.9
100
オープン
取扱い終了
56484067
QAFD100*15.9#120
#120
Φ100×15.9
100
オープン
取扱い終了
56484085
QAFD125*15.9#24
#24
Φ125×15.9
125
オープン
取扱い終了
56484094
QAFD125*15.9#40
#40
Φ125×15.9
125
オープン
取扱い終了
56484103
QAFD125*15.9#80
#80
Φ125×15.9
125
オープン
取扱い終了
56484112
QAFD125*15.9#100
#100
Φ125×15.9
125
オープン
取扱い終了
56484128
QAFD125*15.9#120
#120
Φ125×15.9
125
オープン
取扱い終了
56484137
QAFD150*22.2#16
#16
Φ150×22.2
150
オープン
取扱い終了
56484155
QAFD150*22.2#80
#80
Φ150×22.2
150
オープン
取扱い終了
56484164
QAFD150*22.2#100
#100
Φ150×22.2
150
オープン
取扱い終了
56484182
QAFD180*22.2#20
#20
Φ180×22.2
180
オープン
取扱い終了
56484225
QAFD180*22.2#80
#80
Φ180×22.2
180
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください