曜日別特売

Qディスク QCFD

Qディスク QCFD - FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFD - FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFD - FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFD - FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFD - FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFD - FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFD - FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFD - FUJI STAR(三共理化学)
(3件のレビュー)

切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。

用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし内容量1箱(10枚)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
適合材
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56484268QCFD100*15.9#12#12100金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
56484277QCFD100*15.9#14#14100金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
56484286QCFD100*15.9#16#16100金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
56484295QCFD100*15.9#20#20100金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
56484304QCFD100*15.9#24#24100金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
56484313QCFD100*15.9#30#30100金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
56484322QCFD100*15.9#36#36100金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
56484338QCFD100*15.9#40#40100金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
56484347QCFD100*15.9#50#50100金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
56484356QCFD100*15.9#60#60100金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
56484365QCFD100*15.9#80#80100金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
56484374QCFD100*15.9#100#100100金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484383QCFD100*15.9#120#120100金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
56484392QCFD125*15.9#14#14125金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484408QCFD125*15.9#16#16125金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
56484426QCFD125*15.9#24#24125金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484435QCFD125*15.9#30#30125金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484444QCFD125*15.9#40#40125金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484487QCFD150*22.2#14#14150金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484496QCFD150*22.2#16#16150金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484514QCFD150*22.2#24#24150金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484557QCFD180*22.2#14#14180金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484566QCFD180*22.2#16#16180金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484575QCFD180*22.2#20#20180金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484584QCFD180*22.2#24#24180金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484593QCFD180*22.2#30#30180金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
56484417QCFD125*15.9#20#20125金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
取扱い終了
56484453QCFD125*15.9#60#60125金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
取扱い終了
56484462QCFD125*15.9#80#80125金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
取扱い終了
56484478QCFD125*15.9#120#120125金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
取扱い終了
56484505QCFD150*22.2#20#20150金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
取扱い終了
56484523QCFD150*22.2#60#60150金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
取扱い終了
56484532QCFD150*22.2#120#120150金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
取扱い終了
56484548QCFD150*22.2#150#150150金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
取扱い終了
56484602QCFD180*22.2#36#36180金属、石材、コンクリート、非金属シリコンカーバイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-20
用途: 塗装作業時

比較的安価で持ちもよく、大変助かります。今後も引き続き利用したい。

対象商品 : 56484383
2022-10-22
用途: 石材・コンクリート・非金属の研削
建設業・工事業

仕事で何十年も使っています。しかし最近は取扱店が少なくなっていますが、さすがモノタロウさん、お値段もお手頃価格で助かっています。

対象商品 : 56484338
2020-07-15
用途: コンクリートのバリ取り
製造業

安くて使いやすく  なかなか長持ちする。
もっとセットしやすくなるといい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする