クロッグフリー CLAR-HP

クロッグフリー CLAR-HP - FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAR-HP - FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAR-HP - FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAR-HP - FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAR-HP - FUJI STAR(三共理化学)

クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。
従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。

用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業幅(mm)75長さ(m)15内容量1巻
全9種類を絞り込む
粒度
9種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56485013CLAR-HP75*15M#120#120
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
56485022CLAR-HP75*15M#150#150
オープン
3,698
4,068(税込)
22日以内出荷
返品不可
56485038CLAR-HP75*15M#180#180
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
56485047CLAR-HP75*15M#240#240
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
56485056CLAR-HP75*15M#320#320
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
56485065CLAR-HP75*15M#400#400
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
56485074CLAR-HP75*15M#600#600
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
56485083CLAR-HP75*15M#800#800
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
56485092CLAR-HP75*15M#1000#1000
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする