スターディスク STAR-A

スターディスク STAR-A - FUJI STAR(三共理化学)スターディスク STAR-A - FUJI STAR(三共理化学)スターディスク STAR-A - FUJI STAR(三共理化学)スターディスク STAR-A - FUJI STAR(三共理化学)

最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。

用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。適合材金属砥粒アルミナ外径(Φmm)100内容量1箱(5枚)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56485616STAR-AΦ100#120#12016(15)
オープン
1,998
2,198(税込)
22日以内出荷
返品不可
56485634STAR-AΦ100#180#18016(15)
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
56485643STAR-AΦ100#240#24016(15)
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
56485686STAR-A1Φ100#60#60M10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
56485695STAR-A1Φ100#80#80M10
オープン
1,998
2,198(税込)
22日以内出荷
返品不可
56485713STAR-A1Φ100#120#120M10
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
56485738STAR-A1Φ100#180#180M10
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
56485747STAR-A1Φ100#240#240M10
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
56485582STAR-AΦ100#60#6016(15)
オープン
取扱い終了
代替品有
56485598STAR-AΦ100#80#8016(15)
オープン
取扱い終了
代替品有
56485573STAR-AΦ100#40#4016(15)
オープン
取扱い終了
56485607STAR-AΦ100#100#10016(15)
オープン
取扱い終了
56485625STAR-AΦ100#150#15016(15)
オープン
取扱い終了
56485652STAR-AΦ100#320#32016(15)
オープン
取扱い終了
56485668STAR-AΦ100#400#40016(15)
オープン
取扱い終了
56485677STAR-A1Φ100#40#40M10
オープン
取扱い終了
56485704STAR-A1Φ100#100#100M10
オープン
取扱い終了
56485722STAR-A1Φ100#150#150M10
オープン
取扱い終了
56485756STAR-A1Φ100#320#320M10
オープン
取扱い終了
56485765STAR-A1Φ100#400#400M10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56485582STAR-AΦ100#6056485686STAR-A1Φ100#60STAR-AΦ100#60 スターディスク STAR-A FUJI STAR(三共理化学) 56485686スターディスク STAR-AFUJI STAR(三共理化学)1箱(5枚)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
56485598STAR-AΦ100#8056485695STAR-A1Φ100#80STAR-AΦ100#80 スターディスク STAR-A FUJI STAR(三共理化学) 56485695スターディスク STAR-AFUJI STAR(三共理化学)1箱(5枚)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする