FUJI STAR(三共理化学)
スターディスク STAR-Z
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途
金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
内径(Φmm)
適合材
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56485774
STAR-ZΦ100#40
#40
100
16(15)
金属
ジルコニア
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56485783
STAR-ZΦ100#60
#60
100
16(15)
金属
ジルコニア
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56485792
STAR-ZΦ100#80
#80
100
16(15)
金属
ジルコニア
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
56485808
STAR-ZΦ100#100
#100
100
16(15)
金属
ジルコニア
オープン
取扱い終了
56485817
STAR-ZΦ100#120
#120
100
16(15)
金属
ジルコニア
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください