FUJI STAR(三共理化学)
ハイピッチグランドスーパー HGAD-S
強化砥粒を使用し、ロングライフです。
オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途
自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
適合材
金属、木工、FRPなど
寸法(Φmm)
125
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56486456
HGAD-SΦ125#40
#40
オープン
¥
7,898
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
56486465
HGAD-SΦ125#60
#60
オープン
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486474
HGAD-SΦ125#80
#80
オープン
¥
6,698
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
56486483
HGAD-SΦ125#100
#100
オープン
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486492
HGAD-SΦ125#120
#120
オープン
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
56486508
HGAD-SΦ125#150
#150
オープン
¥
5,698
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56486517
HGAD-SΦ125#180
#180
オープン
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
56486526
HGAD-SΦ125#240
#240
オープン
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
56486535
HGAD-SΦ125#320
#320
オープン
¥
5,698
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
56486544
HGAD-SΦ125#400
#400
オープン
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
56486553
HGAD-SΦ125#600
#600
オープン
¥
5,998
¥
4,898
アウトレット
¥
5,388
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください