曜日別特売

ハイピッチペーパー HNAS

ハイピッチペーパー HNAS - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNAS - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNAS - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNAS - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNAS - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNAS - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNAS - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNAS - FUJI STAR(三共理化学)
(3件のレビュー)

熱に強い接着剤を使用

用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(mm)75×110内容量1箱(100枚)
全10種類を絞り込む
粒度
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56488915HNAS 75*110#40#40
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
56488924HNAS 75*110#60#60
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
56488933HNAS 75*110#80#80
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
56488942HNAS 75*110#100#100
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
56488958HNAS 75*110#120#120
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
56488967HNAS 75*110#150#150
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
56488976HNAS 75*110#180#180
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
56488985HNAS 75*110#240#240
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
56488994HNAS 75*110#320#320
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
56489003HNAS 75*110#400#400
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56488933
2023-09-06
用途: 木工品研磨
医療・福祉・介護関連業

絡みも少なく、空研ぎペーパーの中では長持ちする商品です。

対象商品 : 56488985
2020-04-08
用途: 塗装作業
製造業

#240は意外とヘリが早い気がします
#60は大丈夫です

対象商品 : 56488985
2020-07-29
用途: 樹脂研磨
製造業

なぜかこちらで注文したペーパーがホームセンターで購入した同製品と比べ持ちが悪いです
多量に購入したのでざんねんです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする