モノタロウ

研磨パッド 高耐久・高研削 #320

研磨パッド 高耐久・高研削 #320 - モノタロウ研磨パッド 高耐久・高研削 #320 - モノタロウ研磨パッド 高耐久・高研削 #320 - モノタロウ研磨パッド 高耐久・高研削 #320 - モノタロウ研磨パッド 高耐久・高研削 #320 - モノタロウ研磨パッド 高耐久・高研削 #320 - モノタロウ研磨パッド 高耐久・高研削 #320 - モノタロウ研磨パッド 高耐久・高研削 #320 - モノタロウ
(28件のレビュー)

使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。
また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。
オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。

用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など寸法(mm)150×230粒度320厚さ(mm)8赤茶砥材酸化アルミニウム適合材アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※保護メガネ、防塵マスク、保護手袋等の安全保護具を着用してください。
※手作業のみでご使用ください。
※研磨、汚れ落とし以外の用途に使用しないでください。
※素材への傷付きが心配な場合は、あらかじめ目立たない場所で試してからご使用ください。
※火のそば、高温になる場所には置かないでください。
※ご使用後は出来るだけ水分、油分を切ってください。
※直射日光の当たらない常温常湿の屋内で保管してください。
※廃棄時は不燃物として市町村の定める方法に従って処理してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56492223男前#320-10P1箱(10枚)
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
56492232男前#320-20P1箱(20枚)
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 機械加工時
株式会社エステー工業サービス業

この研磨パッドは#320番でとても使いやすくコスパが良い商品です。

対象商品 : 56492223
2024-12-26
用途: 鉄板洗い
飲食業

鉄板のコゲも女の私でも軽い力で綺麗に落とすことができました!

対象商品 : 56492223
2023-08-10
用途: 鉄板磨き。
卸売・小売業

いつも使っております。少しこするだけでサッと焦げが落ちる意外性が凄いです。

対象商品 : 56492223
2023-02-28
用途: プラスチック成型機部品のメンテナンス
その他業種

他社製と比べて安価かつ真ん中にミシン目があるため
半分にカットして使いやすく研磨もしやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 56492223
2023-12-22
用途: 錆び取り

値段も安くコスパが良いダメになったらどんどん使える

対象商品 : 56492232
2023-07-14
用途: 塗装の研磨
株式会社OHGURO

半分に折れるようになっていて使いやすい。リピしています

対象商品 : 56492223
2023-04-07
用途: 床材の剥離作業
信濃屋 土橋サービス業

今まで使用してた有名メーカーより丈夫で長持ちして助かってます。

対象商品 : 56492232
2022-04-11
用途: プラントの洗浄
溝川食品

豆腐製造業で、プラントのステンレス清掃作業に使用している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする