曜日別特売

安心クッション丸型90cm

安心クッション丸型90cm - カーボーイ安心クッション丸型90cm - カーボーイ安心クッション丸型90cm - カーボーイ

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。

用途円柱やパイプの安全対策として。ブラック×イエロー長さ(mm)900内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56492512AC107NBR(発泡ゴム)5
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
56492792AC130NBR6
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
56492808AC131NBR5
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする