ジョー・プリンス竹下
薄型スイングハンドル 鍵ナシ
薄型デザインのスイングハンドルです。
左右兼用型です。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
止金が付属しています。
用途
配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
158
仕上
シルバー色塗装仕上
取付板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
※ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56494463
PH-202
¥
1,050
¥
1,049
¥
1,154
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください