よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

トルクレンチ デジタル式

簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
測定方向の設定方法を教えてください。
回答:
ヘッド部分の回転方向の切り替えのみで、デジタル部分の設定は不要な商品となっております。
対象商品:
57375587
2020-12-02
質問:
ピークホールドモードの意味を教えてください。
回答:
締め付けトルクの最大値を表示します。作業後に正確な締め付けが出来たかを確認できますので、オイルフィルタやプラグの締め付けなどに適しています。
対象商品:
57375587
1人が参考にしています
2020-12-02
質問:
トラックモードの意味を教えてください。
回答:
測定値の最大値を保持せず、リアルタイムにトルク値を表示します。クラッチの滑りトルクやパワーステアリングの操舵トルク測定などに対応できます。
対象商品:
57375587
2020-12-02
質問:
トルク調整範囲10〜135N・mで精度±2%ですが、トルク調整範囲外(ex. 4.4N・m)を測定した場合の精度を教えて下さい。
回答:
トルク調整範囲10〜135N・mですので4.4N・mは計測できません。
対象商品:
57375587
2020-12-02
質問:
トルク調整範囲外の測定を行っても問題はありませんか。
回答:
トルク測定が出来ないので本来の製品の役割を果たしません。
対象商品:
57375587
2020-12-02
質問:
トルク設定値は設定できましたが、ニュートンの設定方法が分かりません。
回答:
【トルク】の単位を【Nm(ニュートンメートル)】としておりますので、トルク値の設定と、ニュートンの設定は同じとなります。
対象商品:
57375587
2020-12-02

商品詳細へ戻る