曜日別特売
モノタロウ

キャンバーキャスターゲージ

キャンバーキャスターゲージ - モノタロウキャンバーキャスターゲージ - モノタロウキャンバーキャスターゲージ - モノタロウ
(1件のレビュー)

ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。

用途車両のホイールアライメントチェックに材質本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール)全長(mm)191測定範囲CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°)最小寸法(mm)78(最小測定値)測定精度(°)0.5内容量1個
取扱説明書:(7.8MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※倒したり落としたりしないでください。
※揺らしたり振動を与えないでください。
※印字の色は変わることがありますが商品の仕様には変更ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57644868MHL0079
24,980
27,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-04
用途: 車両アライメント作業時

使用1回未満で外側磁石が外れた
ローターに仮着けして外すときに磁石がローターに残った
コーキングのようなモノで接着してあるだけだったので外れて当然かと思った
その様な状態なので測定精度云々は期待できないと感じた
車両別にアタッチメントを制作してから使用するつもりだ

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする