トイレ用サポート手すり

トイレ用サポート手すり - アイリスオーヤマトイレ用サポート手すり - アイリスオーヤマトイレ用サポート手すり - アイリスオーヤマ
(7件のレビュー)

高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。
工事不要で簡単に設置ができます。
設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。
左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。
手すり部分は安心の抗菌加工。

材質スチール、ポリプロピレンホワイト質量(g)6200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560~660×445×650内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56496055TRT-64A
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: トイレの補助手すり
yamagaその他業種

父親がトイレでふらつき転倒したのをきっかけに購入してみました。
手すりの幅もトイレのサイズに簡単に合わせる事が出来て取り付けも簡単です。
この手すりを設置後は一人でトイレに行ける様になりました。

対象商品 : 56496055
2025-05-05
用途: トイレ手摺
農・林・水産業

手摺が、便器に当たり、陶器が割れる心配があり、今の新型便器の形状を考慮されていない

1が参考にしています
2022-10-13
用途: トイレ立ち上がり時の補助に
個人のお客様

トイレ使用後の立ち上がりに辛そうなので購入を検討していました。介護専用品の高額な価格設定に悩んでいましたがモノタロウ様の商品ラインアップにアイリスオーヤマ様の商品を見つけ購入しました。
取り付け後母親は大変助かってますと喜んでます。

1が参考にしています
対象商品 : 56496055
2021-03-15
用途: トイレ使用の補助に役に立ちます!
珈琲いしむら

価格以上にしっかりた製品です、設置が大変らくなのが特によいと思います

対象商品 : 56496055
2019-02-20
用途: 介護用
サービス業

組み立ても簡単で、幅の調整が出来るのでとても便利です。病院のトイレの手すりよりこちらのほうが移動できるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 56496055
2019-02-04
用途: 母のトイレように購入しました。
製造業

壁に取りつけるタイプの手すりを購入してもよかったのですが、両手で体を支える方がよかったので助かりました。また、価格もお手頃でよかったです。

対象商品 : 56496055
2018-01-13
用途: トイレに設置しています
金融・保険業

要支援になった時に、介護保険で借りたトイレの手すりよりも気にいって使っています。組立、設置と簡単に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする