曜日別特売

ツーリングワゴン

ツーリングワゴン - サカエ

大切な刃物を安心・安全に保管!

質量(kg)34高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790均等荷重(kg)180キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
全6種類を絞り込む
収納数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
キャスター
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56520634HSK-33RBJKBR固定×2、自在×2(ホルダー)HSK-100P×15個
140,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56520643HSK-33RAJKBR固定×2、自在×2(ホルダー)HSK-63P×21個
140,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56520652HSK-33RBJK固定×2、自在×2(ホルダー)HSK-100P×15個
125,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56520668HSK-33RAJK固定×2、自在×2(ホルダー)HSK-63P×21個
125,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56520677HSK-33RBK自在×4(ホルダー)HSK-100P×15個
125,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56520686HSK-33RAK自在×4(ホルダー)HSK-63P×21個
125,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする