曜日別特売

ステンレス保管庫

ステンレス保管庫 - サカエステンレス保管庫 - サカエ

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。

材質SUS430均等耐荷重(kg)250棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56523565PNH-1212SU41200×640×120089
316,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56523574PNH-9012SU4900×640×120077
281,400
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする