1.574-006.0 業務用ドライアイスブラスター IB7/40 ケルヒャー 56501908

業務用ドライアイスブラスター IB7/40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は周波数が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
周波数(Hz)
50/60
注文コード
56501908
品番
1.574-006.0
参考基準価格(税別)¥4,025,000販売価格(税込)¥4,397,800
販売価格(税別)
¥3,998,000

水を使わず汚れを落とす、ドライアイス洗浄機です。
対象物を濡らさないので、水気を嫌う機器・設備の洗浄が可能です。
汚水や廃水を出さず、またドライアイスを使うのでエコ洗浄が可能。

周波数(Hz)
50/60
仕様
エアークオリティー:ドライ・オイルフリー
セット内容
グリス、フラットジェットノズル、レンチ(ノズル交換用)×2、ブラストホース、ガン、アースロープ、ツールバッグ
材質
ステンレス
質量(kg)
77(アクセサリー含まず)
直径(Φmm)
(ドライアイスペレット)3
電圧(V)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
768×510×1100
モーター出力(kW)
0.6
吐出量
(ドライアイス)15/50kg/h
空気消費量(m3/min)
(流出)0.5/3.5
空気接続口
カップリング
相数
1Ph
騒音レベル(dB(A))
99
タンク容量
(ドライアイス)15kg
空気圧
(作動・bar/MPa)2/10/0.2/1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする