曜日別特売

軽量水切りワイパー 幅45cmタイプ

軽量水切りワイパー 幅45cmタイプ - セイワ軽量水切りワイパー 幅45cmタイプ - セイワ軽量水切りワイパー 幅45cmタイプ - セイワ軽量水切りワイパー 幅45cmタイプ - セイワ軽量水切りワイパー 幅45cmタイプ - セイワ

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている樹脂製水切りワイパー(柄付)です。軽量ですので作業性が良く、長時間の使用でも疲れにくいワイパーです。ワイパー部は軽量で耐久性の高いABS樹脂、ゴム部は密着性の高いネオプレーンゴム、柄は軽量で腐食しないグラスファイバー製を採用しております。また、遠くまで水切りが出来るように長めの柄(全長155cm)になっております。

用途汚水回収ワイパー長さ(mm)1550質量(g)615ゴム幅(mm)450繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56568995D-45-1-500PSET
4,380
4,298
4,728(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56569004D-45-2-500PSET
4,380
4,298
4,728(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56569013D-45-3-500PSET
4,380
4,298
4,728(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56569022D-45-4-500PSET
4,380
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56569038D-45-5-500PSET
4,380
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする