KITA(喜多)
安全ベスト(7cm幅) 6000
反射テープ幅は7cmで、光を強力反射!
名前・会社名・血液型を記入できるタグ付
夜間・暗い場所での作業に最適
腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用
メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減
サイズ
フリー
材質
(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニール
着丈(cm)
55
胴回り(cm)
130
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56569896
No6000
シルバー
ネイビー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
56569905
No6000
ライム
ネイビー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
56569914
No6000
ライム
イエロー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
56569923
No6000
ライム
オレンジ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください