曜日別特売

安全ベスト(5cm幅) 6040

安全ベスト(5cm幅) 6040 - KITA(喜多)安全ベスト(5cm幅) 6040 - KITA(喜多)安全ベスト(5cm幅) 6040 - KITA(喜多)安全ベスト(5cm幅) 6040 - KITA(喜多)安全ベスト(5cm幅) 6040 - KITA(喜多)

5cm幅の強力反射テープが夜間作業で効果抜群!
名前・会社名・血液型を記入できるタグ付
腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用
メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減

サイズフリー材質(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニール着丈(cm)55胴回り(cm)130内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
胴回り(cm)
色(本体)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56569932No6040130ネイビーシルバー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
56569948No6040130ネイビーライム
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
56569957No6040130イエローライム
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
56569966No6040130オレンジライム
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする