曜日別特売

LED安全ベスト 6070

LED安全ベスト 6070 - KITA(喜多)LED安全ベスト 6070 - KITA(喜多)LED安全ベスト 6070 - KITA(喜多)LED安全ベスト 6070 - KITA(喜多)LED安全ベスト 6070 - KITA(喜多)LED安全ベスト 6070 - KITA(喜多)LED安全ベスト 6070 - KITA(喜多)LED安全ベスト 6070 - KITA(喜多)

16個の赤色発光のLEDで視認性UP
LEDを使用しない場合でも、反射テープ幅は7cmで光を強力反射!
名前・会社名・血液型を記入できるタグ付
夜間・暗い場所での作業に最適
腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用
メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減
乾電池は別売りです

サイズフリー材質(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニール電源単3乾電池2本(別売り)着丈(cm)55LED色LEDランプあり胴回り(cm)130内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56570002No6070シルバーネイビー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
56570018No6070ライムネイビー
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
56570027No6070ライムイエロー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする