曜日別特売

ベストライン リレーストップバー2本組

ベストライン リレーストップバー2本組 - シンコハンガー

連結式でクローゼットの収納効率を向上、滑り止め防止バーなので洋服のずれ落ちを防ぐ

材質本体/ハイインパクトスチロール ストップバー/スチロール樹脂・ラバー加工寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×175×34収納本数(本)1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56572495-ブラック
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
56572477-アイボリー
オープン
取扱い終了
56572486-ブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする