外径用ホルダ PTGNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)

外径用ホルダ PTGNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン) - タンガロイ

高圧クーラントにより、耐熱合金に代表される難削材加工でも切りくずを強制的に分断し、お客様の生産性を飛躍的に向上させることが可能。
クーラントをインサートの刃先にもっとも近い位置から直接供給することで、切りくず処理性及び耐摩耗性を大幅に向上させることが可能。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカ直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全24種類を絞り込む
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56574306PTGNR2020K1104-CHP正三角形60°91レバーロック式0
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574315PTGNL2020K1104-CHP正三角形60°91レバーロック式0
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574324PTGNR2525M1104-CHP正三角形60°91レバーロック式0
33,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574333PTGNL2525M1104-CHP正三角形60°91レバーロック式0
33,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574342PTGNR2020K16-CHP正三角形60°91レバーロック式0
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574358PTGNL2020K16-CHP正三角形60°91レバーロック式0
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574367PTGNR2525M16-CHP正三角形60°91レバーロック式0
33,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574376PTGNL2525M16-CHP正三角形60°91レバーロック式0
33,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574385PWLNR2020K0604-CHP六角形80°95レバーロック式0
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574394PWLNL2020K0604-CHP六角形80°95レバーロック式0
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574403PWLNR2525M0604-CHP六角形80°95レバーロック式0
33,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574412PWLNL2525M0604-CHP六角形80°95レバーロック式0
33,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574428PWLNR2020K08-CHP六角形80°95レバーロック式0
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574437PWLNL2020K08-CHP六角形80°95レバーロック式0
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574446PWLNR2525M08-CHP六角形80°95レバーロック式0
33,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574455PWLNL2525M08-CHP六角形80°95レバーロック式0
33,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574464PVJNR2020K16-CHPひし形35°93レバーロック式0
40,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574473PVJNL2020K16-CHPひし形35°93レバーロック式0
40,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574482PVJNR2525M16-CHPひし形35°93レバーロック式0
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574498PVJNL2525M16-CHPひし形35°93レバーロック式0
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574507PVQNR2020K16-CHPひし形35°107.5レバーロック式0
40,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574516PVQNL2020K16-CHPひし形35°107.5レバーロック式0
40,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574525PVQNR2525M16-CHPひし形35°107.5レバーロック式0
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574534PVQNL2525M16-CHPひし形35°107.5レバーロック式0
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする