多目的ブリッジ(1本)

多目的ブリッジ(1本) - 長谷川工業

コンパクトで軽く、軽トラックの荷台に納まる全長1.8m。
すき間が無いので、足を落とす心配がありません。

用途自転車、ミニバイク、管理機全長(m)1.8最大積載量(kg)100質量(kg)4有効幅(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56581114HBBH-1
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする