長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の アルミブリッジ
多目的ブリッジ(1本)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56581114
品番
HBBH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
コンパクトで軽く、軽トラックの荷台に納まる全長1.8m。
すき間が無いので、足を落とす心配がありません。
全長(m)
1.8
最大積載量(kg)
100
用途
自転車、ミニバイク、管理機
質量(kg)
4
有効幅(mm)
200