USB3 Visionインターフェースモデル
【USB3 Visionインターフェースモデル】USB3.0インターフェースを用いたカメラインターフェースは、帯域幅3.5GbpsとUSB2.0の約10倍、CameraLink(Medium)相当の高速伝送が可能です。双方向通信、確実な勘合を実現するスクリューロック付きコネクタ、プラグアンドプレイによる接続、USBケーブルからの電源供給により、シンプルで低コストのシステム構築が可能です。 またDMA転送などによりCPUの負荷を低く抑えることができ、安定した取込み、リアルタイム性の高い取込みを実現します。
【小型軽量】デジタル出力コネクタが小型USBコネクタを採用し、29(W)×29(H)×20(D)(5Mは29)mm の超小型化を実現しています。
【4面取付機構対応】これまでCマウントでは、ねじ込み式のため、マウント部分のスペースがデッドスペースとなり、装置小型化への障害となっていました。新設計のUSB3Visionインターフェースモデルでは、レンズマウント部分に4面取付構造を採用し、更なる超小型化を追求しました。
【高解像度、高フレームレート】5Mの高解像度タイプから、VGAの高フレームレートタイプとラインアップを充実。高精細な画像解析が要求される分野から 高速処理が要求される分野まで、幅広い用途に対応することができます。
【フレームシャッタ】移動体に対して垂直方向の解像度を向上させることができます。
【マルチステップシャッタ】多段階またはバリアブルの電子シャッタを装備しています(最小16.25μs)。
【フレーム・オン・デマンド機能】画像取り込み開始のタイミングと露光時間をトリガにより任意に制御できます。
【リモートコントロール】カメラリンクインタフェースを通じて、シャッタ、モード、ゲイン、パーシャルスキャン、ビット幅など様々なカメラ制御・調整が可能です。
【パーシャルスキャン】スタートラインおよびライン幅を任意に設定して画像取り込みができるパーシャルスキャン機能を搭載しています。さらに高速のフレームレートを実現することができます。
【ビット幅の選択が可能】出力のビット幅は8ビットまたは10ビットが選択できます。
- シャッター
- モード:OFF/自動(AES)/手動(PRESET or VARIABLE)、OFF時は通常露光(フレームレート)
プリセット:1/60、1/100、1/200、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/100000、1/50000秒
バリアブル:10~1/100.000秒
- 質量(g)
- 約45(レンズ除く)
- 消費電力(W)
- 約1.6(320mA)
- 電源
- DC5V±5%(USBコネクタ経由)
- 有効画素数
- 1600(H)×1200(V)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 29×29×20(突起物、レンズ除く)
- 機能
- 画像調整機能/シャープネス、ブラックレベル、二ー
- インターフェース
- USB3.0インターフェース
- 周囲湿度(%RH)
- 性能維持/90以下、動作維持/90以下、保存/70以下(結露無きこと)
- S/N比
- 45
- 同期信号
- (外部)VD出力:5Vp-p±0.3V、ストロボアウト:5Vp-p±0.3V
- 耐衝撃(m/s2)
- 490.3以下(XYZ方向)
- 耐振動(m/s2)
- 98.6(15~200~15Hz、XYZ方向各10分)
- 同期方式
- 内部
- 周囲温度(℃)
- 性能維持/0~40、動作維持/-10~50、保存/-20~60
- 撮像素子
- 1/1.8 CMOS
- 画像サイズ
- (出力)1600(H)×1200(D)
- フレームレート
- 53フレーム/秒
- 走査方式
- プログレッシブ
- ガンマ
- OFF(γ= 1)/LUT(0.45~1)
- ゲイン
- 0~18dBを1dB刻みで設定
- レンズマウント
- Cマウント(フランジバック=17.526mm)
- 撮像画積(mm)
- 7.2(H)×5.4(V)
- 画素サイズ(μm)
- 4.5(H)×4.5(V)(正方画素)
- 内容量
- 1台
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ













