エラー、校正時の電流設定ができ安全面を考慮しました。
自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。
ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御が選択可能。
DC出力のスケーリングができます。
屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途化学工場などの排水のpH中和や酸化・還元処理,各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:-999~+999mV、温度:0~100℃分解能pH:0.01pH、ORP:1mV付属品日焼けカバー質量(kg)約2タイプ現場設置型電源(V)100~240(フリー)保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時)制御方式ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御、ゾーン警報、ON/OFFリレー出力表示LCD(バックライト付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138温度補償(℃)pH自動温度補償、0~60校正自動:自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)/pH7.00と4.00、10.00のうち1種類(USA)、手動:pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液消費電力(VA)10(無負荷時)素子温度補償:6.8kΩ・500Ω・Pt1000Ω入出力制御方式【入力】出力P1、P2のみ:外部有電圧信号1点(EXT)AC100~240V/外部接点3点(LC1、2、3)無電圧接点、【出力】制御2点無電圧接点出力/最大抵抗負荷容量AC250V3A、ゾーン警報1点:無電圧接点出力(最大負荷容量AC250V3A)伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)内容量1個