ニッぺ(日本ペイント)
サーモアイシーラー
スレート屋根用の遮熱シーラー。造膜性を持ち、さらに、素材への吸い込みを
抑制することで、上塗りの塗膜性能発現に貢献。反射性能を有する下塗り塗料。
特性
遮熱
主な用途
屋根、スレート
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
注意
※硬化剤を必ず使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56646993
3006240
1缶(12.5kg)
塗料液
12.5kg
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56647002
3006241
1缶(2.5kg)
硬化剤
2.5kg
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください